Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A100M.U3.40.050.63 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1739893
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5034434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Master ANSI ASME B5.50 A100M.U3 · inch · Modulare Aufnahme NCT · d1=40 · d11=63 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 63mm · A2: 63,55mm · A4: 63,5mm · B1: 30,9mm · B2: 50mm · B3: 50,012mm · B4: 118,412mm · B71: 50,012mm · C11: SKG · C13: 5/8"-11 · C3: 63mm · C4: 68,4mm · C51: NCT · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: DIN 4000-89 KENNZAHL · J11: B · LPR: 50,012mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 118,412mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A100M.U3.40.050.63
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,28*
€ 534,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,02*
€ 533,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,93*
€ 496,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,43*
€ 482,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,54*
€ 448,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.