Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1739895 Herst.-Nr.: 5034436 EAN/GTIN: 000415724850 |
| |
|
| | |
| Master ANSI ASME B5.50 A100M.U3 · inch · Modulare Aufnahme NCT · d1=50 · d11=25 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 25mm · A2: 70,1mm · A4: 98,42mm · B1: 0,5mm · B2: 15,9mm · B3: 35mm · B4: 136,8mm · B71: 35mm · C11: SKG · C13: 1"-8 · C3: 25mm · C4: 101,75mm · C51: NCT · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: DIN 4000-89 KENNZAHL · J11: C · LPR: 35mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 136,8mm Weitere Informationen: | | Marke: | WALTER | Ausführung: | A100M.U3.50.035.25 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 287,70* | € 345,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 289,00* | € 347,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|