Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A100M.U3.50.035.40 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1739897
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5034438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Master ANSI ASME B5.50 A100M.U3 · inch · Modulare Aufnahme NCT · d1=50 · d11=40 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 40mm · A2: 70,1mm · A4: 98,42mm · B1: 0,5mm · B2: 15,9mm · B3: 35mm · B4: 136,8mm · B71: 35mm · C11: SKG · C13: 1"-8 · C3: 40mm · C4: 101,75mm · C51: NCT · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: DIN 4000-89 KENNZAHL · J11: C · LPR: 35mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 136,8mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A100M.U3.50.035.40
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,49*
€ 580,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,34*
€ 578,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,88*
€ 537,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,12*
€ 522,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,07*
€ 487,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.