| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1739900 Herst.-Nr.: 5034441 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Master ANSI ASME B5.50 A100M.U3 · inch · Modulare Aufnahme NCT · d1=50 · d11=80 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 80mm · A2: 98,425mm · A4: 98,42mm · B1: 30,9mm · B2: 50mm · B3: 50,012mm · B4: 151,812mm · B71: 50,012mm · C11: SKG · C13: 1"-8 · C3: 80mm · C4: 101,75mm · C51: NCT · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: DIN 4000-89 KENNZAHL · J11: B · LPR: 50,012mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 151,812mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | A100M.U3.50.050.80 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |