Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A2110-BT55-32L-080-P WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1739901
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6838293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
BMT-Aufnahme – Stechklingen A2110-BT...-P · metrisch · links · 32L · Präzisionskühlung · Für BMT Maschinen Weitere technische Eigenschaften: · B1: 46mm · B3: 80mm · B4: 80mm · B71: 80mm · B73: 65mm · B81: 100mm · B91: 117,5mm · C11: FLC · C3: 32mm · C51: PMW · E1: L · J1: - · LPR: 80mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 80mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A2110-BT55-32L-080-P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.389,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.585,56*
€ 1.886,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.543,19*
€ 1.836,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.479,05*
€ 1.760,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.438,11*
€ 1.711,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.408,46*
€ 1.676,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.389,17*
€ 1.653,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5115145
ab € 17,20*
Zubehör
WALTER
5875491
ab € 4,13*
Zubehör
WALTER
5008434
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.