Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A2110-BT55-32R-080-P WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1739902
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6838294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
BMT-Aufnahme – Stechklingen A2110-BT...-P · metrisch · rechts · 32R · Präzisionskühlung · Für BMT Maschinen Weitere technische Eigenschaften: · B1: 45mm · B3: 80mm · B4: 80mm · B71: 80mm · B73: 65mm · B81: 100mm · B91: 117,5mm · C11: FLC · C3: 32mm · C51: PMW · E1: R · J1: - · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A2110-BT55-32R-080-P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.462,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.605,65*
€ 1.910,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.587,70*
€ 1.889,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.527,96*
€ 1.818,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,04*
€ 1.777,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.462,53*
€ 1.740,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5115145
ab € 18,02*
Zubehör
WALTER
5875491
ab € 4,30*
Zubehör
WALTER
5008434
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.