| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1739906 Herst.-Nr.: 6694265 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VDI-Aufnahme – Stechklingen A2110-V...-P · metrisch · links · 26L · Präzisionskühlung Weitere technische Eigenschaften: · B1: 52mm · B3: 80mm · B4: 131mm · B71: 83mm · B73: 38mm · B81: 74mm · B91: 73mm · C11: ZYV · C3: 25mm · C4: 48mm · C51: PMW · E1: L · J1: - · LPR: 80mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 131mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | A2110-V25-26L-083-P | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |