Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A2110-V25-26R-083-P WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1739907
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6694266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
VDI-Aufnahme – Stechklingen A2110-V...-P · metrisch · rechts · 26R · Präzisionskühlung Weitere technische Eigenschaften: · B1: 52mm · B3: 80mm · B4: 131mm · B71: 83mm · B73: 38mm · B81: 74mm · B91: 73mm · C11: ZYV · C3: 25mm · C4: 48mm · C51: PMW · E1: R · J1: - · LPR: 80mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 131mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A2110-V25-26R-083-P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.026,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,78*
€ 1.419,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.159,50*
€ 1.379,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,53*
€ 1.316,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,97*
€ 1.274,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.048,89*
€ 1.248,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,29*
€ 1.221,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5115145
ab € 17,20*
Zubehör
WALTER
5617472
ab € 4,12*
Zubehör
WALTER
5653710
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.