| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1739940 Herst.-Nr.: 5027835 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aufnahme ASME B5.50 CAT-40 AK540 · inch · Für ScrewFit-Frontstücke · d1=40 · d11=T14 Weitere technische Eigenschaften: · d13: 5/8"-11 · A1: 14,5mm · A2: 44,5mm · A4: 63,5mm · B1: 10,008mm · B2: 10mm · B3: 45,009mm · B4: 113,409mm · B71: 45,009mm · C11: SKG · C13: 5/8"-11 · C3: 14,5mm · C4: 68,4mm · C51: SAW · C53: 5/8"-11 · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: ASME B5.50 · J11: AD/ · NSM: DIN4000-89 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | AK540.US40.T14.045 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |