Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK540.US40.T18.050-CO WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1739941
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5095427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Aufnahme ASME B5.50 CAT-40 AK540 · inch · Für ScrewFit-Frontstücke · d1=40 · d11=T18 Weitere technische Eigenschaften: · d13: 5/8"-11 · A1: 18,5mm · A2: 18,5mm · A4: 63,5mm · B1: 10,008mm · B2: 12mm · B3: 50,013mm · B4: 118,413mm · B71: 50,013mm · C11: SKG · C13: 5/8"-11 · C3: 18,5mm · C4: 68,4mm · C51: SAW · C53: 5/8"-11 · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: ASME B5.50 · J11: AD/ · LPR: 50,013mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 118,413mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AK540.US40.T18.050-CO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,89*
€ 333,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,70*
€ 330,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,19*
€ 316,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,11*
€ 298,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,11*
€ 271,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.