Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK540.US40.T22.085 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1739943
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5027845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Aufnahme ASME B5.50 CAT-40 AK540 · inch · Für ScrewFit-Frontstücke · d1=40 · d11=T22 Weitere technische Eigenschaften: · d13: 5/8"-11 · A1: 22mm · A2: 22mm · A4: 63,5mm · B1: 10,008mm · B2: 38mm · B3: 84,988mm · B4: 153,388mm · B71: 84,988mm · C11: SKG · C13: 5/8"-11 · C3: 22mm · C4: 68,4mm · C51: SAW · C53: 5/8"-11 · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: ASME B5.50 · J11: AD/ · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AK540.US40.T22.085
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,68*
€ 461,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,36*
€ 449,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,84*
€ 412,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,16*
€ 397,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 327,27*
€ 389,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,46*
€ 367,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.