| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1739952 Herst.-Nr.: 5049982 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aufnahme ASME B5.50 CAT-40 AK540 · inch · Für ScrewFit-Frontstücke · d1=40 · d11=T36 Weitere technische Eigenschaften: · d13: 5/8"-11 · A1: 36mm · A2: 36mm · A4: 63,5mm · B1: 10,008mm · B2: 48mm · B3: 89,992mm · B4: 158,392mm · B71: 89,992mm · C11: SKG · C13: 5/8"-11 · C3: 36mm · C4: 68,4mm · C51: SAW · C53: 5/8"-11 · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: ASME B5.50 · J11: AD/ · LPR: 89,992mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 158,392mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | AK540.US40.T36.090 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |