Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme C5-A391.20-19 060 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1740013
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5029509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Weldonschaft-Aufnahme C.-391.20 · inch · Für Schäfte nach DIN 6535-HB · ISO 26623 · d1=C5 · d11=3/4 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 44,45mm · B1: 38,4mm · B3: 60mm · B4: 90mm · B71: 60mm · C11: CCS · C3: 50mm · C4: 30mm · C51: ZYL · C71: 19,05mm · D6: 280001/min · G35: 1 · J1: ISO26623-1 · LPR: 60mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 90mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
C5-A391.20-19 060
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,28*
€ 562,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,67*
€ 544,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,60*
€ 506,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,94*
€ 486,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 400,51*
€ 476,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,51*
€ 449,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
6424836
ab € 626,78*
Sonstiges
WALTER
6418725
ab € 376,94*
Sonstiges
WALTER
6418726
ab € 376,20*
Sonstiges
WALTER
6418704
ab € 419,74*
Sonstiges
WALTER
6418705
ab € 421,35*
Sonstiges
WALTER
6424472
ab € 373,89*
Sonstiges
WALTER
6424474
ab € 373,58*
Sonstiges
WALTER
6424434
ab € 419,66*
Sonstiges
WALTER
6424435
ab € 422,42*
Sonstiges
WALTER
5040087
ab € 391,97*
Sonstiges
WALTER
5012659
ab € 392,43*
Sonstiges
WALTER
5012660
ab € 394,68*
Sonstiges
WALTER
6728029
ab € 376,63*
Sonstiges
WALTER
6728030
ab € 374,90*
Sonstiges
WALTER
6728019
ab € 420,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.