Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme C6-390B.558-50 050 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1740021
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6426218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Master MAS-BT JIS B 6339 AD/B C.-390B.555 + C.-390B.558 · metrisch · BIG-PLUS SYSTEM − Lizenz BIG DAISHOWA · ISO 7388-2 · d1=50 · d11=C6 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 63mm · A4: 100mm · B1: 12mm · B3: 50mm · B4: 151,8mm · B71: 50mm · C11: SKG · C13: M24 · C3: 63mm · C4: 101,8mm · C51: CCS · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: ISO26623-2 · J11: AD/ · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
C6-390B.558-50 050
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 696,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,25*
€ 946,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,94*
€ 922,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,28*
€ 860,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,20*
€ 846,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,84*
€ 829,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.