Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange – Pratzenspannung A...-DCLN A16T-DCLNR4 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1740075
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5097450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Bohrstange – Pratzenspannung A...-DCLN · Walter Turn · inch · Zylinderschaft mit Spannfläche · rechts · 25mm · rhombische Platte · CN .. 1204 .. Weitere technische Eigenschaften: · λs: -12° · D min: 1,28″ · Y: -6° · f: 0,64″ · A1: 12,9mm · A2: 16,256mm · A3: 304,8mm · A4: 0mm · A6: 32,512mm · B5: 304,8mm · C11: ZYL · C12: 22 · C14: 3 · C15: 5 · C2: 1000 · C3: 25,4mm · C4: 23mm · E1: 95° · E2: B · E3: 80° · E4: -6° · E5: -12° · F1: R · F2: G · F5: D · J1: - · J41: ISO$CN1204002****** · J42: CNMG 432 · J6: ZYL22S1000$$$$ · LPR: 304,8mm · NSM: DIN4000-90 · OAL: 304,8mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
A16T-DCLNR4
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrwerkzeug, Walter, Werkzeuge zum Bohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,56*
€ 368,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,88*
€ 362,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,13*
€ 348,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,40*
€ 325,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,83*
€ 305,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.