Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange – Pratzenspannung A...-DCLN A32U-DCLNR5 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1740079
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5335120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Bohrstange – Pratzenspannung A...-DCLN · Walter Turn · inch · Zylinderschaft mit Spannfläche · rechts · 51mm · rhombische Platte · CN .. 1606 .. Weitere technische Eigenschaften: · λs: -14° · D min: 2,402″ · Y: -6° · f: 1,281″ · A1: 16,1mm · A2: 32,537mm · A3: 355,6mm · A4: 0mm · A6: 61mm · B5: 355,6mm · C11: ZYL · C12: 22 · C14: 3 · C15: 5 · C2: 2000 · C3: 50,8mm · C4: 47,6mm · E1: 95° · E2: B · E3: 80° · E4: -6° · E5: -14° · F1: R · F2: G · F5: D · J1: - · J41: ISO$CN1606002****** · J42: CNMG 543 · J6: ZYL22S2000$$$$ · LPR: 355,6mm · NSM: DIN4000-90 · OAL: 355,6mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
A32U-DCLNR5
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrwerkzeug, Walter, Werkzeuge zum Bohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,02*
€ 516,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,69*
€ 467,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,78*
€ 457,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,01*
€ 437,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.