Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CBN – Rhombisch positiv 55° DCGW DCGW11T308TM-2 WBH20C WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1740100
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8306529
EAN/GTIN:
     4063464788385
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CBN – Rhombisch positiv 55° DCGW ...-TM · WBH20C · r=0,8mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,1 - 0,5mm · r: 0,8mm · l: 11,628mm · A1: 55° · A2: 7° · B3: 9,525mm · C1: 3,969mm · E41: T · E6: 1 · E7: 2,8mm · E9: TM · F1: N · G1: G · G4: 3,969mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: CBN · H6: S · J1: -
Weitere Informationen:
Ausführung:
DCGW11T308TM-2 WBH20C
Sorte:
WBH20C
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte dc.. 11t3, walter schneidplatte, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,95*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.