Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhalter C5-DDJNL-35060-15-P WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1740107
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6824242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwerkzeuge
Walter
Werkzeuge zum Drehen
Pratzenspannung · Walter Turn · Präzisionskühlung · Walter Capto™ · Lieferung ohne Wendeschneidplatte Weitere technische Eigenschaften: · l4: 60mm · λs: -7° · Y: -6° · f: 35mm · l1: 90mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
C5-DDJNL-35060-15-P
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,26*
€ 615,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,87*
€ 599,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,90*
€ 559,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,19*
€ 535,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 440,90*
€ 524,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,15*
€ 491,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
6802176
ab € 142,95*
Zubehör
WALTER
5102612
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.