Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhalter C6-PCLNL-45065-12 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1740113
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5011923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwerkzeuge
Walter
Werkzeuge zum Drehen
Drehhalter – Kniehebelspannung C...-PCLN · Walter Turn · metrisch · Walter CaptoTM ISO 26623 · κ=95° · links · C6 · rhombische Platte · CN .. 1204 .. Weitere technische Eigenschaften: · l4: 65mm · λs: -6° · D min: 81mm · Y: -6° · f: 45mm · D min2: 190mm · d1: C6 · A1: 12,9mm · A2: 45mm · A3: 65mm · A4: 0mm · B3: 103mm · B5: 103mm · C11: CCS · C12: 1 · C14: 9 · C15: 5 · C2: 630 · E1: 95° · E2: B · E3: 80° · E4: -6° · E5: -6° · F1: L · F2: G · F5: P · J1: ISO26623-1 · LPR: 103mm · NSM: DIN4000-90
Weitere Informationen:
Ausführung:
C6-PCLNL-45065-12
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,43*
€ 438,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,73*
€ 436,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,45*
€ 413,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,53*
€ 396,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,10*
€ 367,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5038528
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.