Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräswerkzeug F4238.US5.051.Z03.85 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1740270
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5197294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräswerkzeug
Walter
Werkzeuge zum Fräsen
Igel-Fräser F4238 · Xtra·tec® · SK DIN 69871 AD/B · κ=90° · inch · AD .. 1606 .. · Dc=51mm · Z=3 Weitere technische Eigenschaften: · l4: 4,528inch · Lc: 3,347mm · l16: 4,204inch · Z: 3 · A1: 50,8mm · A3: 48,46mm · B2: 85mm · B3: 115mm · B4: 105mm · B5: 115mm · B6: 106,77mm · C11: SKG · C12: 17 · C14: 9 · C15: 5 · C2: 500 · C3: 50mm · C4: 101,75mm · D6: 140001/min · D9: 0 · E1: 90° · E2: 0° · E3: 0° · E4: 1,42° · E5: 1,18mm · F1: R · F21: 3 · F22: 3 · F23: 2 · F24: 15 · G13: 3 · G15: 15 · G21: S · G22: 2 · H4: S · J1: ISO7388-1 · J11: AD/ · J21: F4238.US5.051.Z03.85 · J3: W · NSM: DIN4000-87
Weitere Informationen:
Ausführung:
F4238.US5.051.Z03.85
Anzahl WSP:
18
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.538,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.680,33*
€ 1.999,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.661,32*
€ 1.976,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.598,84*
€ 1.902,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.563,91*
€ 1.861,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.538,46*
€ 1.830,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5043211
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.