Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräswerkzeug F4238.US5.064.Z04.99 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1740271
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5197295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräswerkzeug
Walter
Werkzeuge zum Fräsen
Igel-Fräser F4238 · Xtra·tec® · SK DIN 69871 AD/B · κ=90° · inch · AD .. 1606 .. · Dc=64mm · Z=4 Weitere technische Eigenschaften: · l4: 5,906inch · Lc: 3,898mm · l16: 5,119inch · Z: 4 · A1: 63,5mm · A3: 61mm · B2: 99mm · B3: 150mm · B4: 129mm · B5: 150mm · B6: 130,01mm · C11: SKG · C12: 17 · C14: 9 · C15: 5 · C2: 500 · C3: 50mm · C4: 101,75mm · D6: 125001/min · D9: 0 · E1: 90° · E2: 0° · E3: 0° · E4: 0,79° · E5: 0,95mm · F1: R · F21: 4 · F22: 4 · F23: 2 · F24: 24 · G13: 4 · G15: 24 · G21: S · G22: 2 · H4: S · J1: ISO7388-1 · J11: AD/ · J21: F4238.US5.064.Z04.99 · J3: W · NSM: DIN4000-87
Weitere Informationen:
Ausführung:
F4238.US5.064.Z04.99
Anzahl WSP:
28
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.169,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.331,05*
€ 2.773,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.312,88*
€ 2.752,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.232,57*
€ 2.656,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.191,22*
€ 2.607,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.169,17*
€ 2.581,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
ADMT160660R-F56 WKP35S
ab € 15,62*
Sonstiges
WALTER
5055710
ab € 17,34*
Sonstiges
WALTER
6071151
ab € 17,23*
Sonstiges
WALTER
5881325
ab € 17,26*
Sonstiges
WALTER
5043186
ab € 15,64*
Sonstiges
WALTER
6068841
ab € 15,71*
Sonstiges
WALTER
7169073
ab € 18,84*
Sonstiges
WALTER
5881361
ab € 15,61*
Sonstiges
WALTER
6841380
ab € 19,84*
Sonstiges
WALTER
5881362
ab € 15,62*
Sonstiges
WALTER
5886297
ab € 15,69*
Sonstiges
WALTER
5886299
ab € 15,64*
Sonstiges
WALTER
5886301
ab € 15,71*
Sonstiges
WALTER
5886304
ab € 15,75*
Sonstiges
WALTER
6072296
ab € 20,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.