Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräswerkzeug M3255-080-B32-05-58 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1740281
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6959347
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräswerkzeug
Walter
Werkzeuge zum Fräsen
Igel-Fräser M3255 · Walter BLAXX · Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 · κ=90° · metrisch · LN .. 1206 .. · Dc=80mm · Z=5 Weitere technische Eigenschaften: · l4: 85mm · Lc: 58mm · d1: 32mm · Z: 5 · Dc: 80mm · A1: 80mm · A3: 76,2mm · A4: 76,2mm · B11: 40,6mm · B2: 1,9mm · B5: 85mm · C11: FDA · C12: 12 · C14: 1 · C15: 0 · C2: 320 · C3: 32mm · D11: J · D4: 0 · D6: 159001/min · E2: 0° · E3: 0° · F1: R · F21: 5 · F22: 5 · F23: 2 · F24: 20 · G13: 5 · G15: 20 · G21: S · G22: 2 · H4: S · J1: ISO6462 · J11: A · J21: M3255-080-B32-05-58 · J3: W · NSM: DIN4000-88
Weitere Informationen:
Ausführung:
M3255-080-B32-05-58
Anzahl WSP:
5
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.587,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.729,53*
€ 2.058,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.709,84*
€ 2.034,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.645,64*
€ 1.958,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.610,07*
€ 1.915,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.587,78*
€ 1.889,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5043211
ab € 20,49*
Zubehör
WALTER
5050322
ab € 196,05*
Zubehör
WALTER
5050333
ab € 7,83*
Zubehör
WALTER
6421702
ab € 368,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.