Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftwerkzeug DDJNR244D WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1741642
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5097554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwerkzeuge
Walter
Werkzeuge zum Drehen
Schaftwerkzeug – Pratzenspannung DDJN · Walter Turn · inch · Vierkantschaft · κ=93° · rechts · 38x38mm · rhombische Platte · DN .. 1504 .. Weitere technische Eigenschaften: · l4: 1,55inch · λs: -7° · Y: -6° · f: 2″ · A1: 15,5mm · A2: 50,8mm · A3: 152,4mm · A4: 38,1mm · B5: 152,4mm · C11: VKT · C12: 1 · C14: 2 · C15: 5 · C2: 2424 · C4: 38,1mm · C5: 38,1mm · E1: 93° · E2: B · E3: 55° · E4: -6° · E5: -7° · F1: R · F5: D · J1: - · LPR: 152,4mm · NSM: DIN4000-90
Weitere Informationen:
Ausführung:
DDJNR244D / DNMG 432
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,59*
€ 260,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,80*
€ 253,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,20*
€ 239,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5098060
ab € 17,40*
Zubehör
WALTER
5098065
ab € 61,01*
Zubehör
WALTER
6258656
ab € 61,01*
Zubehör
WALTER
5102612
ab € 12,51*
Zubehör
WALTER
6258616
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.