Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftwerkzeug PTGNR3225P16 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1741957
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5007973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwerkzeuge
Walter
Werkzeuge zum Drehen
Schaftwerkzeug – Kniehebelspannung PTGN · Walter Turn · metrisch · Vierkantschaft · κ=91° · rechts · 32x25mm · dreieckige Platte · TN .. 1604 .. Weitere technische Eigenschaften: · l4: 22,2mm · λs: -6° · Y: -6° · b: 25mm · f: 32mm · h=h1: 32mm · l1: 170mm · A1: 16,5mm · A2: 32mm · A3: 170mm · A4: 32mm · B5: 170mm · C11: VKT · C12: 1 · C14: 0 · C15: 5 · C2: 3225 · C4: 32mm · C5: 25mm · E1: 91° · E2: B · E3: 60° · E4: -6° · E5: -6° · F1: R · F2: G · F5: P · J1: - · LPR: 170mm · NSM: DIN4000-90
Weitere Informationen:
Ausführung:
PTGNR3225P16
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5038546
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.