| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1742870 Herst.-Nr.: 7539559 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rhombisch positiv BCMT ...-G55 · Hauptfreiwinkel=7° · WSP45G · Tiger·tec® Gold · Eckenradius=0,4mm · Planschneidenbreite=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 0,4mm · b: 1,2mm · l2: 6,3mm · s: 3,21mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: M · l: Mmm · A1: 82° · A2: 7° · A3: 15° · B1: 10,3mm · B2: 6,3mm · D1: 0,4mm · D6: 1,2mm · E9: G55 · F1: R · G4: 2,46mm · G5: 3 · G6: 2,8mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(ZrN) · H6: S · J1: - · J11: BCMT090304R · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | BCMT090304R-G55 WSP45G | Sorte: | WSP45G | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |