Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte MPHX060304-G88 WXN15 WALTER


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1743043
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5024081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv MPHX ...-G88 · Hauptfreiwinkel=11° · WXN15 · Eckenradius=0,4mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Fmm · r: 0,4mm · l2: 6,35mm · s: 3,18mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: H · l: Hmm · A1: 86° · A2: 11° · B1: 6,35mm · B3: 6,35mm · D1: 0,4mm · E9: G88 · F1: N · G4: 3,18mm · G5: 3 · G6: 2,8mm · H11: - · H5: TiCN+ · H6: S · J1: - · J11: MPHX060304 · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
MPHX060304-G88 WXN15
Sorte:
WXN15
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,32*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 10,632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 131,87*
€ 156,9253
pro Box
ab 2 Boxen
€ 131,55*
€ 156,5445
pro Box
ab 5 Boxen
€ 128,11*
€ 152,4509
pro Box
ab 10 Boxen
€ 123,57*
€ 147,0483
pro Box
ab 500 Boxen
€ 106,32*
€ 126,5208
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.