Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte P6500-0R-B88-E1 WXP15 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1743129
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5102288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Positive Grundform P6500 · B88 · E1 · Spanwinkel · Schneidplatte 6° Weitere technische Eigenschaften: · l2: 2,5mm · s: 1,2mm · Schneidkanten: 2 · A1: 90° · A2: 18° · B2: 2,5mm · D2: 0 · D31: 3mm · D32: 30mm · F1: R · G21: 1,3mm · G22: 0,6mm · G4: 1,2mm · G5: 0 · H11: - · H5: TIN · J1: - · NSM: DIN4000-174
Weitere Informationen:
Ausführung:
P6500-0R-B88-E1 WXP15
Sorte:
WXP15
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, walter schneidplatte, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.