Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte RCGX090700T01020 WIS10 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1743141
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6188161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Keramik – Rund positiv RCGX ...-T01020 · WIS10 · r=4,8mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,2 - 2,4mm · a: 7° · A2: 7° · B3: 9,525mm · C1: 7,938mm · E41: T · E6: 0 · E9: T0102 · F1: N · G1: G · G4: 7,938mm · G5: 6 · H11: - · H5: SiALON-Keramik · H6: S · J1: - · S1: 7,938mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
RCGX090700T01020 WIS10
Sorte:
WIS10
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeschneidplatten vcgx160404, walter schneidplatte, schneidplatte snmm 09, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.