Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Actro YOU XS STA verz.L.350mm HETTICH


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1743392
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9318160
EAN/GTIN:
     4023149326059
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
• Vollauszug zur Kombination mit AvanTech YOU Systemschubkasten oder Holzschubkasten mit Schnäppern · Integrierte Dämpfung Silent System · Optional: Push to open Silent · Belastungsklassen XS (10 kg) / L (40 kg) / XL (70 kg) · Belastbarkeit nach EN15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Hinweise: · Push to open Silent für Actro YOU kann separat bestellt werden · Schnäpper für Anwendung mit Holzschubkasten kann separat bestellt werden Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: XS (10 kg) · Einbaubreite / Korpusseitendicke: EB 21 (Zargendicke ≤ 16 mm) · Komponenten: Auszugsführungen · Min. Einbautiefe mm: 353mm · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Nennlänge:
350 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Modell:
Silent System, Push to open Silent kompatibel
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,5387*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 1 Stück (ab € 17,5387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 27,1877*
€ 32,35336
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 25,9421*
€ 30,8711
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 23,991*
€ 28,54929
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 22,7198*
€ 27,03656
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 21,8487*
€ 25,99995
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 17,5387*
€ 20,87105
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.