Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Actro YOU L STA verz.L.400mm HETTICH


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1743396
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9318190
EAN/GTIN:
     4023149326257
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
• Vollauszug zur Kombination mit AvanTech YOU Systemschubkasten oder Holzschubkasten mit Schnäppern · Integrierte Dämpfung Silent System · Optional: Push to open Silent · Belastungsklassen XS (10 kg) / L (40 kg) / XL (70 kg) · Belastbarkeit nach EN15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Hinweise: · Push to open Silent für Actro YOU kann separat bestellt werden · Schnäpper für Anwendung mit Holzschubkasten kann separat bestellt werden Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: L (40 kg) · Einbaubreite / Korpusseitendicke: EB 21 (Zargendicke ≤ 16 mm) · Komponenten: Auszugsführungen · Min. Einbautiefe mm: 403mm · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Nennlänge:
400 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Modell:
Silent System, Push to open Silent kompatibel
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 1 Stück (ab € 17,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 27,4234*
€ 32,63385
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 26,1858*
€ 31,1611
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 24,2205*
€ 28,8224
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 22,9152*
€ 27,26909
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.