Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Actro YOU L STA verz.L.450mm HETTICH


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1743397
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9318191
EAN/GTIN:
     4023149326264
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
• Vollauszug zur Kombination mit AvanTech YOU Systemschubkasten oder Holzschubkasten mit Schnäppern · Integrierte Dämpfung Silent System · Optional: Push to open Silent · Belastungsklassen XS (10 kg) / L (40 kg) / XL (70 kg) · Belastbarkeit nach EN15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Hinweise: · Push to open Silent für Actro YOU kann separat bestellt werden · Schnäpper für Anwendung mit Holzschubkasten kann separat bestellt werden Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: L (40 kg) · Einbaubreite / Korpusseitendicke: EB 21 (Zargendicke ≤ 16 mm) · Komponenten: Auszugsführungen · Min. Einbautiefe mm: 453mm · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Nennlänge:
450 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Modell:
Silent System, Push to open Silent kompatibel
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 1 Stück (ab € 17,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 27,6177*
€ 32,86506
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 26,298*
€ 31,29462
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 24,3287*
€ 28,95115
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 22,9493*
€ 27,30967
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 22,17*
€ 26,3823
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.