Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Actro 5D XS STA verz.L.270mm 10kg HETTICH


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1743406
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9318231
EAN/GTIN:
     4023149326561
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
• Vollauszug zur Kombination mit Holzschubkasten · Integrierte Dämpfung Silent System · Optional: Öffnungssystem Push to open Silent · Werkzeuglose Höhenverstellung bis + 3 mm · Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm · Neigungsverstellung bis + 4 mm und Radialverstellung bis +/- 1,5 mm · Optional: Tiefenverstellung bis +/- 2 mm · Belastungsklassen XS (10 kg) / L (40 kg) / XL (70 kg) · Belastbarkeit nach EN15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Hinweise: · Schnäpper muss separat bestellt werden Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Führungsart: Verdeckte Führung · Montageart: Aufschiebemontage
Weitere Informationen:
Nennlänge:
270 mm
Belastbarkeit:
10 kg
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Modell:
Silent System, Push to open Silent kompatibel
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,5029*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 1 Stück (ab € 17,5029* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 26,9385*
€ 32,05682
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 25,7034*
€ 30,58705
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 23,7532*
€ 28,26631
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 22,5131*
€ 26,79059
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 21,6229*
€ 25,73125
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 17,5029*
€ 20,82845
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.