Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Actro 5D L STA verz.L.500mm HETTICH


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1743437
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9318330
EAN/GTIN:
     4023149327452
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
• Vollauszug zur Kombination mit Holzschubkasten · Bodenmontage · Integrierte Dämpfung Silent System · Optional: Öffnungssystem Push to open Silent · Werkzeuglose Höhenverstellung bis + 3 mm · Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm · Neigungsverstellung bis + 4 mm und Radialverstellung bis +/- 1,5 mm · Optional: Tiefenverstellung bis +/- 2 mm · Belastungsklasse L (40 kg) · Belastbarkeit nach EN15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Hinweise: · Schnäpper muss separat bestellt werden Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug, Bodenmontage · Führungsart: Verdeckte Führung · Mindestkorpustiefe KT mm: 503mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
500 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Modell:
Silent System, Push to open Silent kompatibel
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,3032*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 1 Stück (ab € 24,3032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 36,4841*
€ 43,41608
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 34,9883*
€ 41,63608
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 32,2166*
€ 38,33775
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 30,7149*
€ 36,55073
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 29,4332*
€ 35,02551
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 24,3032*
€ 28,92081
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.