Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme C4-A391.05C-19 055 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1743576
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8331869
EAN/GTIN:
     4063464916368
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Aufsteckfräserdorn AK155.8.C · metrisch · Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 · ISO 26623 · d1=C4 · d11=3/4 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 40mm · B1: 55mm · B3: 55mm · B4: 97mm · B71: 55mm · C11: CCS · C3: 40mm · C4: 18mm · C51: FDA · C71: 19,05mm · C81: 18mm · D6: 390001/min · G35: 1 · J1: ISO26623-1 · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
C4-A391.05C-19 055
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,45*
€ 487,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,67*
€ 473,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,03*
€ 435,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,54*
€ 419,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 345,26*
€ 410,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,02*
€ 386,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.