Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraub-Fräskörper D.10mm Schaft-D.M6 Eintauch-L.25mm T15 2Schneiden m.IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1744386
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     9115.100252
EAN/GTIN:
     4037753486498
Suchbegriffe:
Einschraub-Planfräser
Einschraubfräser
WSP-Einschraubplanfräser
Schneidplatte
Weitere technische Eigenschaften: · Einheitensystem: M · Programmlinie: FRA · WZ Nenndurchmesser D1: 10 mm · Auskraglänge Träger: 25 mm · Gesamtlänge Träger: 40 mm · Halsdurchmesser: 9,8 mm · Körperdurchmesser d2: 6 · Hinweis: ohne Wechselschneidplatten · Ausführung: Trägerkörper · Kühlmittelzufuhr: ICR · Spannsysteme: Einschraubkörper · Wechselgenauigkeit: ±0,01 mm · Schneidecke - Stirnform: Vollradius
Weitere Informationen:
Supplier Number:
9115.100252
Marke:
FRANKEN
Schneidenanzahl:
1
Anzugsgewinde:
M6
Schlüsselweite:
8 mm
Drehzahl:
38000 U/min
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,03*
€ 319,14*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 255,33*
€ 321,41*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,14*
€ 379,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,97*
€ 368,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,03*
€ 332,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,06*
€ 318,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 262,53*
€ 312,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,03*
€ 302,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.