Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift D.6mm L.50mm HM blk Form SPG-Spitzbogen Zahn 6 Franken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1744565
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     1786.006
EAN/GTIN:
     4037753149492
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Weitere technische Eigenschaften: · Einheitensystem: M · Programmlinie: FRA · Schaftdurchmesser Toleranz: h6 · Anzahl der Schneiden: 6 · WZ-Schnittstelle: glatt · WZ-Schnittstellen-Norm: DIN 6535
Weitere Informationen:
Supplier Number:
1786.006
Kopflänge:
18 mm
Verzahnung:
Zahnung6
Marke:
FRANKEN
Ø:
6
Schaft-Ø:
6 mm
Schneidstoff:
HM
Gesamtlänge:
50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 26,10*
€ 40,31*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,04*
€ 43,16*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,62*
€ 51,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,28*
€ 52,05*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.