Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelfräser Typ N D.18mm R.9mm L.123mm HSSE blk Drall 30Grad Schaft HA 2Schn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1746184
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     3272.018
EAN/GTIN:
     4037753292488
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
Weitere technische Eigenschaften: · Einheitensystem: M · Programmlinie: FRA · Schneidentoleranz: h10 · Radius r1: 9 mm · Halslänge L3: 73 mm · Halsdurchmesser D3: 15 mm · WZ-Schnittstelle: glatt · Kühlmittelzufuhr: ohne · Schneidecke - Stirnform: Vollradius
Weitere Informationen:
Schafttoleranz:
h6
Gesamtlänge l1:
123 mm
Supplier Number:
3272.018
Schneidenlänge l2:
32 mm
Typ:
N
Drallwinkel:
30 °
Beschichtung:
ohne
Marke:
FRANKEN
Ausführung:
Vollradius
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kugelfräser d18, kugelfräser, Fräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 65,53*
€ 86,21*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,50*
€ 139,91*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.