Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser DIN6527-AK Typ N TOP-Cut D.6mm L.54mm HM TiAlN Drall 35/38Grad HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1746464
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     2510A.006
EAN/GTIN:
     4037753667750
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Weitere technische Eigenschaften: · Einheitensystem: M · Programmlinie: TOC · Schneidentoleranz: e8 · Halslänge L3: 16 mm · Halsdurchmesser D3: 5,8 mm · Kantenbruchgröße: 0,12 · Ausführung: Flache Stirn (mit Schutzfase) · Fräs-Werkzeugtyp: N · WZ-Schnittstelle: glatt · Kühlmittelzufuhr: ohne
Weitere Informationen:
Schafttoleranz:
h5
Supplier Number:
2510A.006
Drallwinkel:
35/38 °
Beschichtung:
TIALN
Nenn-Ø:
6 mm
Marke:
FRANKEN
Schneidenanzahl:
2
Norm:
DIN 6535
Schaft-Ø:
6 mm
Schneidstoff:
HM
Schneidenlänge:
7 mm
Modell:
Flache Stirn (mit Schutzfase)
Gesamtlänge:
54 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser, Fräser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,91*
€ 33,04*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,18*
€ 33,05*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 18,13*
€ 36,00*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,11*
€ 66,23*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.