Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser DIN6527-AK Typ N TOP-Cut D.8mm L.58mm HM TiAlN Drall 35/38Grad HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1746466
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     2510A.008
EAN/GTIN:
     4037753667798
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Weitere technische Eigenschaften: · Einheitensystem: M · Programmlinie: TOC · Schneidentoleranz: e8 · Halslänge L3: 20 mm · Halsdurchmesser D3: 7,7 mm · Kantenbruchgröße: 0,12 · Ausführung: Flache Stirn (mit Schutzfase) · Fräs-Werkzeugtyp: N · WZ-Schnittstelle: glatt · Kühlmittelzufuhr: ohne
Weitere Informationen:
Schafttoleranz:
h5
Supplier Number:
2510A.008
Drallwinkel:
35/38 °
Beschichtung:
TIALN
Nenn-Ø:
8 mm
Marke:
FRANKEN
Schneidenanzahl:
2
Norm:
DIN 6535
Schaft-Ø:
8 mm
Schneidstoff:
HM
Schneidenlänge:
9 mm
Modell:
Flache Stirn (mit Schutzfase)
Gesamtlänge:
58 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: langlochfräser 8mm, bohrnutenfräser, Fräser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,64*
€ 42,78*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 27,69*
€ 42,79*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,09*
€ 45,14*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,93*
€ 97,81*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.