Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser DIN6527-AK Typ N TOP-Cut D.16mm L.82mm HM TiAlN Drall 35/38Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1746480
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     2510A.016
EAN/GTIN:
     4037753667873
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Weitere technische Eigenschaften: · Einheitensystem: M · Programmlinie: TOC · Schneidentoleranz: e8 · Halslänge L3: 32 mm · Halsdurchmesser D3: 15,5 mm · Kantenbruchgröße: 0,2 · Ausführung: Flache Stirn (mit Schutzfase) · Fräs-Werkzeugtyp: N · WZ-Schnittstelle: glatt · Kühlmittelzufuhr: ohne
Weitere Informationen:
Schafttoleranz:
h5
Supplier Number:
2510A.016
Drallwinkel:
35/38 °
Beschichtung:
TIALN
Nenn-Ø:
16 mm
Marke:
FRANKEN
Schneidenanzahl:
2
Norm:
DIN 6535
Schaft-Ø:
16 mm
Schneidstoff:
HM
Schneidenlänge:
16 mm
Modell:
Flache Stirn (mit Schutzfase)
Gesamtlänge:
82 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser, Fräser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,45*
€ 108,40*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,63*
€ 108,42*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 85,42*
€ 109,44*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,19*
€ 290,82*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,82*
€ 346,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,59*
€ 343,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,59*
€ 324,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,10*
€ 300,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,19*
€ 287,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.