Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Langlochfräser Typ N D.9mm L.56mm HSSE blk Drall 30Grad Schaft HB 3Schn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1746936
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     2317.009
EAN/GTIN:
     4037753244357
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Weitere technische Eigenschaften: · Einheitensystem: M · Programmlinie: FRA · Schneidentoleranz: e8 · Halslänge L4: 26 mm · Ausführung: Flache Stirn (scharfkantig) · Fräs-Werkzeugtyp: N · WZ-Schnittstelle: Fläche · Kühlmittelzufuhr: ohne
Weitere Informationen:
Schafttoleranz:
h6
Supplier Number:
2317.009
Drallwinkel:
30 °
Einsatzlänge:
26 mm
Beschichtung:
ohne
Nenn-Ø:
9 mm
Marke:
FRANKEN
Schneidenanzahl:
3
Norm:
ähnlich DIN 1835
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 12,78*
€ 26,38*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,39*
€ 30,74*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.