Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser DIN885-A Typ H D.50mm B.4mm Loch-D.16mm HSSE blk kreuzverzahnt 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1748641
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     4435.05004
EAN/GTIN:
     4037753334898
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser ø50
scheibenfräser
Weitere technische Eigenschaften: · Einheitensystem: M · Programmlinie: FRA · Gesamtbreite B1 Toleranz: k11 · Frästiefe maximal: 9 mm · WZ-Schnittstelle: Bohrung mit Längsnut
Weitere Informationen:
Breite:
4 mm
Supplier Number:
4435.05004
Typ:
H
Nenn-Ø:
50 mm
Marke:
FRANKEN
Bohrungs-Ø:
16 mm
Schneidenanzahl:
16
Norm:
DIN 138
Schneidstoff:
HSSE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 68,62*
€ 89,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,77*
€ 111,25*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,80*
€ 117,34*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,89*
€ 122,88*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.