Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutz-Bundjacke Weld Shield Gr.54 grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-174980
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5510054
EAN/GTIN:
     4030913933672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
EN ISO 11611:2015 Kl. 1, A1, EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-5:2018 · 84% Baumwolle / 15% Polyester / 1% Carbonfasern, ca. 365 g/m² · Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patten · 1 Handytasche rechts · 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
54
Stoffgewicht ca.:
365 g/m²
Marke:
PLANAM
Material:
84% Baumwolle / 15% Polyester / 1% Carbonfasern
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl.1, A1, EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E3
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 33,46*
€ 40,84*
5 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 33,44*
€ 40,86*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 32,60*
€ 40,91*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 33,85*
€ 41,30*
Lager 4757
17
1
€ 4,95*
ab € 39,65*
€ 48,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5511-42
ab € 32,80*
Ähnlich
Planam
5510-102
ab € 32,76*
Ähnlich
Planam
5510-106
ab € 32,53*
Ähnlich
Planam
5510-110
ab € 32,52*
Ähnlich
Planam
5510-42
ab € 32,77*
Ähnlich
Planam
5510-44
ab € 32,66*
Ähnlich
Planam
5510-60
ab € 35,95*
Ähnlich
Planam
5510-62
ab € 35,94*
Ähnlich
Planam
5510-64
ab € 35,93*
Ähnlich
Planam
5510-90
ab € 32,61*
Ähnlich
Planam
5510-94
ab € 32,56*
Ähnlich
Planam
5510-98
ab € 32,52*
Ähnlich
Planam
5510046
ab € 32,84*
Ähnlich
Planam
5510048
ab € 32,73*
Ähnlich
Planam
5510050
ab € 32,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.