| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1749829 Herst.-Nr.: 9594A.2015 EAN/GTIN: 4037753531679 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere technische Eigenschaften: · d1: 20mm · l: 13,1mm · Einheitensystem: M · Programmlinie: FRA · Schneidentoleranz: ±0,01 mm · Radius r1 (R,ER,VR) primär: 5 mm · Platten 3D Programmierradius: 1,5 · Radius r2 sekundär (WP): 1 mm · Platten Dicke: 5 mm · R3D Programmierradius MessPKT.: 3 · Ausführung: Wechselschneidplatte · Schneidstoff: PE6 · Schneidecke - Stirnform: R3D Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Supplier Number: | 9594A.2015 | Beschichtung: | TIALN | Marke: | FRANKEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |