| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1753022 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0704109 EAN/GTIN: 4029713220099 |
| |
|
| | |
| Messuhr mit Stoßschutz. Metallgehäuse · Messbolzen aus rostfreiem Stahl gefertigt. Mit auswechselbarer Tasterspitze M 2,5mm. Einspannschaft Ø 8mm h 6. Mit konzentrischen Zeigern. Messbereich 30mm · Skalenwert 0,01mm · 1 Zeigerumdrehung = 1mm · Außenring-Ø 58mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt. Weitere Informationen: | | Supplier Number: | 0704109 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 108,53* | € 134,40* | | | | Lager 4757 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,92* | € 138,28* | | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 112,01* | € 139,32* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 116,68* | € 145,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|