Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahllineal DIN 874/1 4000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1753219
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0465108
EAN/GTIN:
     4029713211738
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Stahllineal aus Spezialstahl · Genauigkeit GG 1 · I-förmiger Querschnitt. Mit 2 Handschlitzen. Lieferung erfolgt einzeln verpackt. · in Ausführung "nichtrostend" kurzfristig ab Werkslager lieferbar Hinweis: ab Länge 2000 mm gesonderte Transportkosten wegen Überlänge Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Supplier Number:
0465108
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: helios preisser stahllineal din 874, stahllineal, stahllineal din 874, Kontrolllineal, Lineal, Lineale, Stahllineale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.166,90*
€ 1.227,13*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.175,43*
€ 1.232,20*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.223,18*
€ 1.280,91*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.168,70*
€ 1.290,16*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.280,91*
€ 1.524,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,45*
€ 1.513,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,41*
€ 1.480,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,54*
€ 1.460,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,18*
€ 1.455,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.