Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahllineal rostfrei DIN 874/2 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1753235
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0466205
EAN/GTIN:
     4029713211974
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Werkstatt-Stahllineal aus rostfreiem Stahl · Genauigkeit GG 2 · rechteckiger Querschnitt. Lieferung erfolgt einzeln verpackt. · in Ausführung "nichtrostend" kurzfristig ab Werkslager lieferbar Hinweis: ab Länge 2000 mm gesonderte Transportkosten wegen Überlänge Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Supplier Number:
0466205
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: helios preisser stahllineal din 874, stahllineal 2000mm, stahllineal, Kontrolllineal, Lineal, Lineale, Stahllineale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,10*
€ 351,62*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,57*
€ 352,92*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,70*
€ 361,26*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,69*
€ 363,71*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,26*
€ 429,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,18*
€ 421,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,28*
€ 382,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,45*
€ 371,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,70*
€ 357,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.