| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1754154 Herst.-Nr.: 403.04.06 EAN/GTIN: 4250001006280 |
| | |
|
| | |
| (Weldon) mit Steilkegel ISO 7388-1 (DIN 69871) · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B · Bohrungstoleranz H4 SK40 = Form AD (LPR 130 und 160 mm = Form AD/B) SK50 = Form AD/B Weitere Informationen: | | Supplier Number: | 403.04.06 | Marke: | KEMMLER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonfutter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,61* | € 41,77* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 31,86* | € 42,09* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,90* | € 44,95* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,87* | € 49,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|