| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1757355 Herst.-Nr.: 4103017DKS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Digitaler Messschieber MarCal 16 ER ,Messbereich: 0 - 150 mm,Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″,Tiefenmaß: eckig,Datenschnittstelle: USB · Opto RS-232C · Digimatic,Reibrad: true,IP Schutzart: ohne, Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Datenschnittstelle: USB · Energieversorgung: Batterie, Betriebsdauer ca. 3 Jahre · Fehlergrenze (mm): 0.03mm · Fehlergrenze inch: .001" · Funktion: ON/OFF · IP Schutzart: ohne · Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Messbereich inch: 0 - 6" · Produktbezeichnung: Digitaler Messschieber · Produkteigenschaften: Kontrastreiche Ziffernanzeige Feststellschraube oben Geläppte Führungsbahnen Messschneiden für Innenmessung Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei Stufenmesseinrichtung Sofort messbereit durch Reference-System Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs Schmutzabstreifer im Schieber · Produktgruppenbezeichnung: Messschieber · Produktgruppenname: MarCal · Produkttyp: 16 ER · Reibrad: true · VPE 01 - Breite: 10.3cm · VPE 01 - Bruttogewicht: 0.391KG · VPE 01 - Länge: 25.4cm · VPE 01 - Tiefe: 3.4cm · VPE 01 - Volumen: 889.51cm³ · Ziffernhöhe: 8.5mm · Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005" Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0 - 150 | Tiefenmaß: | eckig | Supplier Number: | 4103017DKS | Norm: | DIN 862 | Marke: | MAHR | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: digital messschieber, Kaliber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital, Schublehre |
| | |
| |