| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1757359 Herst.-Nr.: 4103018DKS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Digitaler Messschieber MarCal 16 ER ,Messbereich: 0 - 200 mm,Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″,Tiefenmaß: eckig,Datenschnittstelle: USB · Opto RS-232C · Digimatic,Reibrad: ,IP Schutzart: ohne, Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Datenschnittstelle: USB · Energieversorgung: Batterie, Betriebsdauer ca. 3 Jahre · Fehlergrenze (mm): 0.03mm · Fehlergrenze inch: .001" · Funktion: ON/OFF · IP Schutzart: ohne · Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Messbereich inch: 0 - 8" · Produktbezeichnung: Digitaler Messschieber · Produkteigenschaften: Kontrastreiche Ziffernanzeige Feststellschraube oben Geläppte Führungsbahnen Messschneiden für Innenmessung Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei Stufenmesseinrichtung Sofort messbereit durch Reference-System Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs Schmutzabstreifer im Schieber · Produktgruppenbezeichnung: Messschieber · Produktgruppenname: MarCal · Produkttyp: 16 ER · VPE 01 - Breite: 14.1cm · VPE 01 - Bruttogewicht: 0.687KG · VPE 01 - Länge: 35.5cm · VPE 01 - Tiefe: 4.2cm · VPE 01 - Volumen: 2102.31cm³ · Ziffernhöhe: 8.5mm · Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005" Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0 - 200 | Tiefenmaß: | eckig | Supplier Number: | 4103018DKS | Norm: | DIN 862 | Marke: | MAHR | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaliber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital, Schublehre |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 192,37* | € 243,12* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,52* | € 244,91* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 203,45* | € 249,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|